Références
Festo :QSL-3/8H-1/4-U
Rubix :0326-2566476
Fabricant :190631
EAN :4052568322984

Résumé technique
| Matière | pbt / pom / nbr / acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
Détails articles : COUDE UNION QSL-3/8H-1/4-U
coude union QSL-3/8H-1/4-U avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt / pom / nbr / acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | coude |
| Raccordement 2 | pour tube ø 1/4' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané coudé |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 € HT
/ unité
9,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours