Raccord instantané pneumatique Festo CRQSS-4

CRQS Connecteur de cloison à insertion

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRQSS-4
Rubix :0326-2574906
Fabricant :164210
EAN :4052568073251
TRAVERSEE CLOISON CRQSS-4

Résumé technique

Raccordement 1for tube od 4 mm (push-in fitting)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE CLOISON CRQSS-4


Traversée de cloison CRQSS-4 Taille=Standard, Diamètre nominal=2,4 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tube od 4 mm (push-in fitting)
Raccordement 2for tube od 4 mm (push-in fitting)
88,07 HT
/ unité
105,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours