Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T06-03NS
Raccord instantané série KQ2T
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2T06-03NS
Rubix :0338-2174859
Fabricant :00984456

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD TE MALE AU CENTRE D.6MM KQ2T06-03NS
SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'é 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'é 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modéles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme compléte de diamètres é partir de é'2 mm pour les applications é bas débit et jusqu'é é'16 mm pour les applications é haut débit.
Points forts
Montage / démontage rapide.
Applications
Pour le vide et l'air comprimé. Convient également pour l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 3/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,60 € HT
/ 10 unités
99,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours