Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2Y06-01AS
Raccord instantane série KQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2Y06-01AS
Rubix :0338-2173872
Fabricant :00983788
EAN :3618036040319

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL FILET LB M1/8 CO TUBE 6 TUBE 6
SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2
Points forts
Accepts nylon and urethane tubes.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applications
For Vacuum and Positive Pressure Applications
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Raccordement 2 | r1/8 |
| Matière | c3604;pbt;pp |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,00 € HT
/ 10 unités
92,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h