Raccord instantané pneumatique Festo CQT-12
Connecteur en T à emboîtement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CQT-12
Rubix :0326-2573803
Fabricant :177687
EAN :4052568038366
Détails articles : UNION EN T CQT-12
Union en T CQT-12 pour débits élevés. Diamètre nominal=8,65 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 2 | 12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours