Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/4-6
Raccord instantané QS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-G1/4-6
Rubix :0326-2203461
Fabricant :186118
EAN :4052568014667

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CY TUBE 6
Raccord instantané en L QSL-G1/4-6 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=3,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 12,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ unité
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h