Raccord instantané pneumatique Festo QST-10-8

Connecteur enfichable en T

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-10-8
Rubix :0326-2180516
Fabricant :153136
EAN :4052568032289
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 TUBE 8 TUBE 10

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 TUBE 8 TUBE 10


Connecteur en T enfichable QST-10-6 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=3,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 110 mm
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
73,10 HT
/ 10 unités
87,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours