Pneumatique - Raccord rapide Prevost IRM 061153
Raccord fileté mâle cylindrique - IRM 06
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :IRM 061153
Rubix :0334-2006104
Fabricant :IRM 061153
EAN :3660058005067


Résumé technique
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | acier traité |
| Norme | ISO 6150B |
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 ACIER A-R BOUTON PS12 M1/2 CY
Débit sous 6 bar : DP 0,6b = 750 l/min Passage : 6 mm Pression : P.N. 12 bar Température : -15°C +70°C Matière : Acier traité Utilisation : Applications pneumatiques Couleur : Métal
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | acier traité |
| Norme | ISO 6150B |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,20 € HT
/ 10 unités
559,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours