Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M3-3-I-R-100

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-M3-3-I-R-100
Rubix :0326-2405837
Fabricant :132914
EAN :4052568028503
RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 3

Résumé technique

Matièreacier/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m3 male thread
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 3


Raccord enfichable QSM-M3-3-I-R-100 Filetage avec six pans creux. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièreacier/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m3 male thread
Profilmini
Raccordement 2for tubing od 3 mm
403,00 € HT
/ 100 unités
483,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours