Raccord enfichable - Connecteur Festo QS-12H-8

Raccord enfichable QS

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-12H-8
Rubix :0326-2490534
Fabricant :130624
EAN :4052568023812
RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D12 TUBE 8

Résumé technique

Raccordement 112
Matièreboîtier/corps : pbt ; bague de déverrouillage : pom ; joint d’étanchéité du tube : nbr ; griffe de retenue du tube : acier inoxydable haut alliage
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D12 TUBE 8


Raccord enfichable QS-1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 112
Matièreboîtier/corps : pbt ; bague de déverrouillage : pom ; joint d’étanchéité du tube : nbr ; griffe de retenue du tube : acier inoxydable haut alliage
Température mini-10 °C
Raccordement 28
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube métrique12 mm
78,70 € HT
/ 10 unités
94,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours