Références
Festo :QS-1/4-4
Rubix :0326-2580357
Fabricant :190644
EAN :4052568042790

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-1/4-4
Raccord enfichable QS-1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/4 in |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Température mini | -10 °C |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 € HT
/ 10 unités
26,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours