Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-Y-3G12-F

Raccord en Y

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-Y-3G12-F
Rubix :0326-2562657
Fabricant :8030230
EAN :4052568063320
RACCORD EN Y NPFC-Y-3G12-F

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN Y NPFC-Y-3G12-F


Raccord en Y NPFC-Y-3G12-F Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2
Raccordement 218,5
95,70 € HT
/ 10 unités
114,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours