Raccord instantané pneumatique Festo QSM-4-100

Connecteur à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-4-100
Rubix :0326-2579486
Fabricant :130758
EAN :4052568024796
UNION QSM-4-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION QSM-4-100


Union QSM-4-100 Taille=Mini, Diamètre nominal=2,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Profilmini
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
372,00 € HT
/ 100 unités
446,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours