Raccord instantané pneumatique Festo QST-G1/8-6

Raccord en T emboîtable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-G1/8-6
Rubix :0326-2215716
Fabricant :186158
EAN :4052568039622
RACCORD EN T QST-G1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 186158

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T QST-G1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 186158


Raccord enfichable en T QST-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
74,70 € HT
/ 10 unités
89,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours