Raccord instantané pneumatique Festo C-1/2-P-13
Raccord pour flexibles cannelé
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :C-1/2-P-13
Rubix :0326-2579890
Fabricant :2026
EAN :4052568017910

Détails articles : RACCORD CANNELE C-1/2-P-13
Raccord pour flexibles cannelé C-1/2-P-13 Encombrement nominal=11 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible (requis ultérieurement pour un fonctionnement ultérieur), Connexion pneumatique=PK-13
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Raccordement 2 | 14,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € HT
/ unité
26,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours