Raccord instantané pneumatique Festo QST-V0-1/8-8
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-V0-1/8-8
Rubix :0326-2580121
Fabricant :160523
EAN :4052568035723

Résumé technique
| Matière | laiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-1 1/8-8
Raccord enfichable en T QST-V0-1/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Diamètre nominal=4,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,80 € HT
/ 10 unités
239,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours