Raccord instantané pneumatique Parker C3BMB8-1/4
Hannifin COUDE LAITON MALE 90 DEG BSPT 1/4 T8MM METRU-LOK
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :C3BMB8-1/4
Rubix :0331-2072005
Fabricant :C3BMB8-1/4

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK COUDE M1/4 CO TUBE 8
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BPST
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.04
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BPST
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.04
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Raccordement 2 | 1/4 in |
| Température maxi | 190 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,13 € HT
/ unité
16,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h