Références
Sferaco :2024004
Rubix :0400-2044807
Fabricant :2024004
EAN :3598780009131


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable moulé |
|---|---|
| Type | raccord en acier |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 REDUCTION M1/2 CO F1/4
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable moulé |
|---|---|
| Type | raccord en acier |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € HT
/ unité
8,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h