Raccord de réduction Parker RI1/2EDX1CF

Parker Hannifin RÉDUCTEURS D'ORIFICE DIN POUR RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION

Voir les informations techniques

Références

Parker :RI1/2EDX1CF
Rubix :7826-2083723
Fabricant :RI1/2EDX1CF
ADAPTATEUR M/F BSPP 1/2-1

Résumé technique

Matièreacier
Typeréducteur de filets expandeur
Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTATEUR M/F BSPP 1/2-1


La fonction principale des réducteurs d'orifice Ermeto DIN est de faire correspondre les tailles des différents orifices. Cette gamme de réducteurs de ports est disponible en acier avec des surfaces exemptes de Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau de la carrosserie : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/2 A inch Thread
Connection 1 Size : G 1/2 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1 inch Thread
Connexion 2 Size : G 1
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Connecteurs Haute Pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeréducteur de filets expandeur
Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Pression maxi de service315 bar
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
297,40 HT
/ 10 unités
356,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours