Raccord de réduction Parker RI1/4EDX3/871

Parker Hannifin Raccord de tube hydraulique haute pression

Voir les informations techniques

Références

Parker :RI1/4EDX3/871
Rubix :7826-2404816
Fabricant :RI1/4EDX3/871
REDUCTEUR DE FIL EO UE=5

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Typeraccord de tube hydraulique haute pression
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 a ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR DE FIL EO UE=5


La fonction principale des réducteurs d'orifice Ermeto DIN est de faire correspondre différents orifices. Cette large gamme de réducteurs de ports, types RI et RI-ED, est disponible en acier et dans une version en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4 A inch Thread
Connexion 1 Size : G 1/4 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Typeraccord de tube hydraulique haute pression
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 a ''
Pression maxi de service400 bar
Température mini-60 °C
Température maxi400 °C
321,95 € HT
/ 5 unités
386,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours