Raccord instantané pneumatique IMI Norgren C02251248
RACCORD DROIT MALE D.12-1/2 BSPP
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :C02251248
Rubix :0329-2036212
Fabricant :C02251248


Résumé technique
| Matière | corps : pbt ; étanchéité (joints, o-rings, joint en u) : nbr (sans silicone) ; filetages : laiton nickelé ; bague de démontage : pom ; bague d’accrochage : acier inoxydable ; bague de maintien : laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M1/2 CY TUBE 12
Du diamètre 4 mm au diamètre 12 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps : pbt ; étanchéité (joints, o-rings, joint en u) : nbr (sans silicone) ; filetages : laiton nickelé ; bague de démontage : pom ; bague d’accrochage : acier inoxydable ; bague de maintien : laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Profil | raccord droit mâle |
| Raccordement 2 | 12 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,67 € HT
/ unité
9,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours