Références
Festo :NEDU-M12D4-M12T4-IS
Rubix :0326-2564480
Fabricant :562248
EAN :4052568099169

Résumé technique
| Matière | tpe-u (pu)-zinc moulé sous pression renforcé (boîtier);fpm (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12 a-coded plug, 4-pin |
Détails articles : UNION EN T NEDU-M12D4-M12T4-IS
Union en T NEDU-M12D4-M12T4-IS Selon la norme=EN 61076-2-101, Fréquence de connexion=100, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Degré de protection=(* IP65, * IP67)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | tpe-u (pu)-zinc moulé sous pression renforcé (boîtier);fpm (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12 a-coded plug, 4-pin |
| Raccordement 2 | 2x a-coded m12 plug, 4-pin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,36 € HT
/ unité
122,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours