Accouplement à dents KTR ROTEX 65 GS 98 SH A 30

Raccord d’arbre

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 65 GS 98 SH A 30
Rubix :6563-1219925
Fabricant :550651000002
ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 65

Résumé technique

Taille65 mm
Dureté Shore A98 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 65


Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont des accouplements en trois parties, sans jeu sous précharge. Les différentes versions de moyeux et les différentes duretés de shore donnent la solution optimale pour chaque application dans la technique d'automatisation. Il peut être utilisé partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses propriétés antivibratoires, il est si rigide en torsion qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même pour les servo-entraînements hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec un système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents, qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.
65 GS COURONNE DENTÉE 98 SH A INTÉRIEUR-DM. 30

Informations techniques


Attributs
Taille65 mm
Dureté Shore A98 Shore
Matièrepur
Température maxi90 °C
Température mini-30 °C
Couleurrouge
Diamètre extérieur135 mm
97,46 € HT
/ unité
116,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours