Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-G03N1

Raccord coudé

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-G03N1
Rubix :0338-2275349
Fabricant :01491418
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2L06-G03N1

Résumé technique

Matièrec3604, pbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2L06-G03N1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Applications

Vide et pression positive

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 2g 3/8 in
Température maxi60 °C
73,10 € HT
/ 10 unités
87,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours