Raccord instantané pneumatique Parker 3106 04 08
Legris Union double inégale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3106 04 08
Rubix :4439-2014178
Fabricant :3106 04 08
EAN :0820099215242

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 8 TUBE 4
Raccordement dans le même axe de 2 tubes de diamètres égaux ou différents.
- faible encombrement,
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743
- faible encombrement,
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : Tube 4 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 4 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : Tube 4 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 4 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,73 € HT
/ unité
9,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h