Références
SMC :KQ2L06-G02A1
Rubix :0338-2275337
Fabricant :KQ2L06-G02A1

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2L06-G02A1
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Coude d'union.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 1/4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : A (laiton)
Option : Aucun
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : 1 (type ovale)
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 1/4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : A (laiton)
Option : Aucun
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : 1 (type ovale)
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604;pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | kq2l |
| Raccordement 2 | 6 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,80 € HT
/ 10 unités
68,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours