Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 883875
RACCORD COUDE RALONGE ORIENTABLE MÂLE CONIQUE COURT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :883875
Rubix :P600-2412425
EAN :3660338372810


Résumé technique
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Raccordement 2 | 6 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE RALONGE M1/4 CY TUBE 6
Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Points forts
PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,39 € HT
/ unité
4,07 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours