Raccord enfichable - Adaptateur fileté Festo Y-PK-3

Union cannelée

Voir les informations techniques

Références

Festo :Y-PK-3
Rubix :0326-2058032
Fabricant :7269
EAN :4052568020002
UNION CANNELE EN Y Y-PK-3 7269

Résumé technique

Raccordement 14
Raccordement 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Matièrepom (boîtier)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION CANNELE EN Y Y-PK-3 7269


Union cannelée en Y Y-PK-3 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=2,5 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Raccord pneumatique 1=Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14
Raccordement 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Matièrepom (boîtier)
Diamètre de raccordement2,5 mm ''
Diamètre extérieur du tube métrique3 mm
42,50 € HT
/ 10 unités
51,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h