Raccord cannelé avec filetage Atlas Copco 8202 1202 60
Raccord cannelé avec filetage
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8202 1202 60
Rubix :3075-5132484
Fabricant :8202120260
Détails articles : RACCORD RAPIDE MALE NIP10AMT08
Diam. intérieur 7,1 mm / Filetage mâle 1/4 BSPT " / Pression de service max. 16 bar / Plage de température -20 - +80 °C
Applications
Embout rapide devant être utilisé avec le raccord rapide femelle QIC10 ou QIC10S
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,75 € HT
/ unité
16,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours