Raccord cannelé avec filetage Atlas Copco 8202 1202 45
Raccord cannelé avec filetage
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8202 1202 45
Rubix :3075-5240390
Fabricant :8202120245
EAN :7322590013981

Détails articles : RACCORD NIP 10M08 8202120245
Diam. intérieur 7,1 mm / Filetage mâle 1/4 BSPT " / Pression de service max. 16 bar / Plage de température -20 - +80 °C
Applications
Embout rapide devant être utilisé avec le raccord rapide femelle QIC10 ou QIC10S
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur tube métrique | 8 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,50 € HT
/ unité
16,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours