Références
Camozzi :7800 6-10
Rubix :3294-2329032
Fabricant :7800 6-10

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D10 TUBE 6
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Matière | technopolymere |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 € HT
/ unité
3,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
