Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex PTFE0810025
PTFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PTFE0810025
Rubix :2969-2058592
EAN :3422561861628


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Documents
Détails articles : TUBE PTFE 10X8 BLANC UE25 METRES
Tube mince en PTFE - Haute résistance aux agents chimiques et aux solvants - Anti-adhérence élevée - Propriétés diélectriques élevées -Coefficient de friction très bas - Qualité alimentaire - Ininflammable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -200 °C |
| Température maxi | 260 °C |
| Application | conduites pour les industries chimique, pharmaceutique, organique et alimentaire ; gaines de protection pour liquides abrasifs et corrosifs et solvants |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,394 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Matière | ptfe |
| Pression de non éclatement | 42 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,00 € HT
/ 25 mètres
526,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours