Distributeurs - Régulateur de débit SMC PSE201A
PSE200A, moniteur numérique multicanaux à 3 écrans pour capteurs
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :PSE201A
Rubix :0338-2539442
Fabricant :PSE201A

Résumé technique
| Type de raccord | montage en panneau (capot de protection avant + montage en panneau) |
|---|---|
| Type | controleur a canaux multiples serie pse200 |
Détails articles : CONTROLEUR A CANAUX MULTIPLES SERIE PSE200
Le PSE200A est un moniteur de capteur de pression doté d'un écran informatif, facile à lire, à trois couleurs. Connectez 1 à 4 capteurs de pression à distance de la série PSE, puis sélectionnez un canal pour afficher la valeur mesurée par le capteur sur l'écran principal. La fonction d'entrée de gamme permet également de mettre à l'échelle n'importe quel signal de 1 à 5 V provenant d'un autre type de capteur pour obtenir une valeur d'affichage comprise entre -1500 et 1500. Les sous-écrans permettent de visualiser diverses données secondaires, notamment la valeur du point de consigne du commutateur, l'indicateur de niveau, la chaîne de caractères pour l'étiquetage, etc. Vérifier la pression différentielle entre CH1-CH2 ou CH3-CH4. Les fonctions supplémentaires comprennent l'anti-brouillage, les codes d'erreur, l'économie d'énergie, le verrouillage des touches, le code de sécurité et d'autres encore. Ce moniteur est également compatible IO-Link pour la visualisation des valeurs mesurées, des diagnostics et de l'état des sorties de commutation de tous les canaux. Les erreurs internes de matériel et de pression appliquée peuvent également être indiquées. Les paramètres définis sur le moniteur peuvent être réinitialisés par le maître IO-Link si un nouveau moniteur remplace un moniteur endommagé ou défaillant. Le PSE200A est conforme aux normes CE et RoHS, avec une face avant IP65 lorsqu'il est monté sur panneau (IP40 sinon).
Points forts
Moniteur à 2 niveaux, 3 écrans et 3 couleurs. Moniteur à 4 canaux, jusqu'à 4 capteurs peuvent être connectés : IO-Link, NPN/PNP et analogique (tension/courant).Fonction de commutation NPN/PNP.Fonction de hub IO-Link disponible.Réglage simple en 3 étapes.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | montage en panneau (capot de protection avant + montage en panneau) |
|---|---|
| Type | controleur a canaux multiples serie pse200 |
| Matière | pbt (boîtier); nylon transparent (afficheur); cr (cache arrière en caoutchouc) |
| Pression maxi de service | 105 bar |
| Série | pse200a |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,20 € HT
/ unité
236,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours