Références
SKF :FSB 190
Rubix :0301-1352277
Fabricant :6293
EAN :7316570136265

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER FSB 190 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier fsb 190 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 5 mm |
| Largeur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,04 € HT
/ unité
25,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours