Couche d'apprêt / de fond 3M 08882, Couleur: Gris | Contenance: 1000 ml
3M™ Revêtement antigravillon à base d'eau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :08882
Rubix :0168-8101176
Fabricant :7000060222
EAN :03134375405638
Documents
Détails articles : REVETEMENT ANTI-GRAVILLON 08882 BI 1 KG UC 6
Le revêtement à base d’eau 8882 de 3M est conçu pour la protection des éléments de carrosserie contre les gravillons, la corrosion et la rouille. Il sèche rapidement et permet de récréer une texture proche des finitions d'origine, associée à une fonction d'insonorisation.
Caractéristiques :
Cette sous-couche texturée est destinée à la protection des carrosseries automobiles. Elle protège les surfaces contre les projections de gravillons, la corrosion et la rouille, tout en réduisant les nuisances sonores. Sa formulation à base de polymères synthétiques présente une bonne souplesse et conserve sa texture après séchage.
Compatible avec les systèmes de peinture à base d'eau et de solvant, le revêtement peut être recouvert d'une peinture à partir de 30 minutes après application et jusqu'à au moins 72 heures, sans opération de ponçage préalable. La texture obtenue varie d'un aspect fin à une structure plus épaisse grâce au réglage de la pression, du débit et de la distance de pulvérisation. Le produit ne s'affaisse pas lors de l'application et peut se nettoyer à l'eau, immédiatement après utilisation, ou au solvant.
Spécifications :
• Marque : 3M
• Couleur : Gris
• Type de produit : Sous-couche à base d'eau
• Volume : 1 L
• Structure : Moyenne à épaisse
• Temps de mise en peinture : 30 min
• Temps hors poussière : 60 min (à 23 °C et 55 % d'humidité relative)
• Température d'application : de +5 °C à +35 °C
• Résistance en température : de -25 °C à +70 °C
• Densité : 1,2
• Teneur en matière sèche : 60 %
• Durée de conservation : 12 mois dans les conditions de stockage recommandées
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La fiche de données de sécurité est établie conformément au règlement REACH et à ses modifications relatives à l'enregistrement, l'évaluation et la gestion des substances chimiques
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Le produit n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement CLP relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges
• Directive 2004/42/CE (COV). Le produit est identifié conformément aux exigences de la directive européenne relative aux émissions de composés organiques volatils applicables aux produits de finition
Caractéristiques :
Cette sous-couche texturée est destinée à la protection des carrosseries automobiles. Elle protège les surfaces contre les projections de gravillons, la corrosion et la rouille, tout en réduisant les nuisances sonores. Sa formulation à base de polymères synthétiques présente une bonne souplesse et conserve sa texture après séchage.
Compatible avec les systèmes de peinture à base d'eau et de solvant, le revêtement peut être recouvert d'une peinture à partir de 30 minutes après application et jusqu'à au moins 72 heures, sans opération de ponçage préalable. La texture obtenue varie d'un aspect fin à une structure plus épaisse grâce au réglage de la pression, du débit et de la distance de pulvérisation. Le produit ne s'affaisse pas lors de l'application et peut se nettoyer à l'eau, immédiatement après utilisation, ou au solvant.
Spécifications :
• Marque : 3M
• Couleur : Gris
• Type de produit : Sous-couche à base d'eau
• Volume : 1 L
• Structure : Moyenne à épaisse
• Temps de mise en peinture : 30 min
• Temps hors poussière : 60 min (à 23 °C et 55 % d'humidité relative)
• Température d'application : de +5 °C à +35 °C
• Résistance en température : de -25 °C à +70 °C
• Densité : 1,2
• Teneur en matière sèche : 60 %
• Durée de conservation : 12 mois dans les conditions de stockage recommandées
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La fiche de données de sécurité est établie conformément au règlement REACH et à ses modifications relatives à l'enregistrement, l'évaluation et la gestion des substances chimiques
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Le produit n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement CLP relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges
• Directive 2004/42/CE (COV). Le produit est identifié conformément aux exigences de la directive européenne relative aux émissions de composés organiques volatils applicables aux produits de finition
Points forts
• Protection contre les gravillons, la corrosion et la rouille sur les éléments de carrosserie
• Propriétés insonorisantes
• Mise en peinture possible dès 30 minutes après application
• Formulation à base d'eau à faibles odeurs et sans solvant
• Compatibilité avec les systèmes de peinture à base d'eau comme à base de solvant
• Texture réglable permettant de reproduire différents aspects de finition
• Nettoyage du matériel à l’eau immédiatement après utilisation
• Propriétés insonorisantes
• Mise en peinture possible dès 30 minutes après application
• Formulation à base d'eau à faibles odeurs et sans solvant
• Compatibilité avec les systèmes de peinture à base d'eau comme à base de solvant
• Texture réglable permettant de reproduire différents aspects de finition
• Nettoyage du matériel à l’eau immédiatement après utilisation
Applications
Ce revêtement antigravillons est destiné aux opérations de maintenance et de réparation automobile. Il s'applique notamment sur les passages de roue, les bas de caisse, les jupes avant et arrière, les carénages ainsi que sur les pièces neuves ou réparées nécessitant une protection antigravillons et anticorrosion.
Il convient aux ateliers de carrosserie, aux centres de réparation automobile et aux opérations de restauration des finitions d'origine (OEM). Son utilisation avec les équipements de pulvérisation adaptés permet d'obtenir différentes textures selon la zone traitée et le résultat recherché.
Il convient aux ateliers de carrosserie, aux centres de réparation automobile et aux opérations de restauration des finitions d'origine (OEM). Son utilisation avec les équipements de pulvérisation adaptés permet d'obtenir différentes textures selon la zone traitée et le résultat recherché.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,80 € HT
/ 12 unités
534,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours



