Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 423.MM.2,5, Contenance: 2500 ml
Pegalink Primaire d'adhérence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :423.MM.2,5
Rubix :1133-5339864
Fabricant :423.MM.2.5
Documents
Détails articles : PEGALINK MATHYMIX
Primaire d'accrochage et finition polyvalent pour la plupart des supports difficiles, verre, plastiques, métaux non-ferreux, etc. Propriétés antirouille, flexible, aspect satiné durable.
Pegalink 2.5L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,46 € HT
/ 2 unités
349,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

