Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 850.FR.2.5, Couleur: Blanc | Contenance: 2500 ml
Zinsser® Primaire d'adhérence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :850.FR.2.5
Rubix :1133-5442375
Fabricant :850.FR.2.5
EAN :5413436050320
Documents
Détails articles : ZINSSER BULLS EYE 123 2,5L
Primaire d'adhérence flexible et microporeux en phase aqueuse pour tous supports difficiles y compris sans ponçage. Recouvrable après 1h. Extérieur/Intérieur.
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 primaire universel int./ext. 2.5L Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,22 € HT
/ 2 unités
271,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

