Projecteur de profil Mitutoyo 302-701-1D, Longueur: 593 mm | Hauteur: 1093 mm | Profondeur: 741 mm
Projecteur de profil PJ-A3000
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :302-701-1D
Rubix :0124-0467029
EAN :4946368669564

Détails articles : PROJECTEUR PROFIL PJ A3000 302-701-1D CODEUR OPTIQUE
Points forts
Grand afficheur X / Y et angulaire pour une lecture aisée.
Applications
Projecteur vertical à écran rotatif Ø 315 mm. Sortie de données en RS - 232 C. Codeur linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | pj-a3010f |
|---|---|
| Grossissement | 10x |
| Longueur | 593 mm |
| Hauteur | 1093 mm |
| Profondeur | 741 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 150,39 € HT
/ unité
24 180,47 € TTC
- Epuisé