Douille Stahlwille 03410040, Carré d'entraînement: Kwadratowy adapter napędu 1/2' '' | Diamètre: 26.2 mm | Longueur: 38 mm

Prises série 50a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :03410040
Rubix :K642-5269990
EAN :4018754007929
DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 3/4 50A

Résumé technique

Carré d'entraînementkwadratowy adapter napędu 1/2' ''
Diamètre26,2 mm
Longueur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 3/4 50A


50a - DouillesApertura "metric Dimensiones:DIN 3124/ISO 2725-1E DIN EN 3709ASME B 107.5 MAmerican Dimensiones:ASME B 107.1Fed. Spec. GGG-W-641SAE AS 954-E (charges d'essai)Acier haute performance HPQ®Chromé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînementkwadratowy adapter napędu 1/2' ''
Diamètre26,2 mm
Longueur38 mm
Finitionchromé
Poids78 g
23,13 € HT
/ unité
27,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours