Douille tournevis Stahlwille 03050006, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 60 mm | Finition: Chromé
Prises INHEX de la série 54
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :03050006
Rubix :K642-5270576
EAN :4018754006250




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 1/2 DE 6 INHEX 6 PANS 54
La douille tournevis INHEX Série 54 de Stahlwille est spécialement conçue pour les vis à six pans creux (CHC). Robuste, précise et durable, elle est l'outil indispensable pour les professionnels recherchant fiabilité et performance sur une large gamme d'applications mécaniques.
Caractéristiques :
Fabriquée en acier allié au chrome de haute qualité, la douille tournevis INHEX Série 54 offre une excellente résistance à la corrosion grâce à son revêtement chromé. Son embout hexagonal permet un entraînement précis des vis CHC, tandis que son emmanchement carré de 1/2" assure une compatibilité parfaite avec les outils divers comme les cliquets ou les clés dynamométriques. Adaptée à un usage intensif, elle convient parfaitement aux travaux d’entretien et de réparation sur véhicules automobiles, motos, vélos ou installations industrielles.
Spécifications :
- Série : 54.
- Type : douille tournevis INHEX (type Allen ou BTR).
- Pour vis : à six pans creux (CHC)
- Emmanchement : 1/2" carré.
- Forme de la tête : 6 pans.
- Dimensions disponibles (hexagone) : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 19 mm.
- Longueur totale : 60 mm pour tous les modèles.
- Matériau : acier allié au chrome.
- Finition : chromée anticorrosion.
- Diamètre extérieur à l'embase : 22 mm à 31 mm selon modèle.
- Poids : de 68 g à 242 g selon dimension.
Normes :
Conforme à la norme DIN 7422 relative aux douilles tournevis pour vis à six pans creux. Cette norme garantit une géométrie précise de l’embout et une compatibilité parfaite avec les vis CHC, assurant un couple de serrage optimal et sécurisé.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main. L’entreprise combine tradition artisanale et innovation technologique pour offrir des produits d’une fiabilité irréprochable. Présente dans plus de 90 pays, Stahlwille est un acteur majeur dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie.
Caractéristiques :
Fabriquée en acier allié au chrome de haute qualité, la douille tournevis INHEX Série 54 offre une excellente résistance à la corrosion grâce à son revêtement chromé. Son embout hexagonal permet un entraînement précis des vis CHC, tandis que son emmanchement carré de 1/2" assure une compatibilité parfaite avec les outils divers comme les cliquets ou les clés dynamométriques. Adaptée à un usage intensif, elle convient parfaitement aux travaux d’entretien et de réparation sur véhicules automobiles, motos, vélos ou installations industrielles.
Spécifications :
- Série : 54.
- Type : douille tournevis INHEX (type Allen ou BTR).
- Pour vis : à six pans creux (CHC)
- Emmanchement : 1/2" carré.
- Forme de la tête : 6 pans.
- Dimensions disponibles (hexagone) : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 19 mm.
- Longueur totale : 60 mm pour tous les modèles.
- Matériau : acier allié au chrome.
- Finition : chromée anticorrosion.
- Diamètre extérieur à l'embase : 22 mm à 31 mm selon modèle.
- Poids : de 68 g à 242 g selon dimension.
Normes :
Conforme à la norme DIN 7422 relative aux douilles tournevis pour vis à six pans creux. Cette norme garantit une géométrie précise de l’embout et une compatibilité parfaite avec les vis CHC, assurant un couple de serrage optimal et sécurisé.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main. L’entreprise combine tradition artisanale et innovation technologique pour offrir des produits d’une fiabilité irréprochable. Présente dans plus de 90 pays, Stahlwille est un acteur majeur dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie.
Points forts
- Fabrication en acier allié au chrome pour une durabilité et une robustesse accrues.
- Emmanchement standard 1/2" compatible avec de nombreux outils professionnels.
- Géométrie précise pour un couple de serrage optimal sur les vis CHC.
- Fabrication allemande assurant un contrôle qualité rigoureux et constant.
- Emmanchement standard 1/2" compatible avec de nombreux outils professionnels.
- Géométrie précise pour un couple de serrage optimal sur les vis CHC.
- Fabrication allemande assurant un contrôle qualité rigoureux et constant.
Applications
La douille tournevis INHEX Série 54 est idéale pour les professionnels de la mécanique, de l’industrie et de la maintenance. Elle s’utilise efficacement dans les ateliers de réparation automobile pour le montage et le démontage de vis à six pans creux, ainsi que dans les opérations de maintenance de machines industrielles. Grâce à sa résistance à la corrosion, elle est recommandée pour des environnements humides ou exposés aux projections.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 6 mm |
| Modèle | 54 |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,83 € HT
/ unité
29,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours