Douille tournevis Facom STM.14, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 60 mm | Finition: Chromé
STM - Douilles tournevis 1/2" pour vis 6 pans creux métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :STM.14
Rubix :0139-5042271
EAN :3148517239036


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : DOUILLE-TVIS 1/2 6PANS 14MM STM.14
STM - Douilles tournevis 1/2" pour vis 6 pans creux métriques
- Série longueur standard.
- Pour vis 6 pans creux.
- Embout non démontable.
- Présentation : chromée brillante, avec embout phosphaté.
- Disponible en jeu en coffret (Réf STM.J9).
- Série longueur standard.
- Pour vis 6 pans creux.
- Embout non démontable.
- Présentation : chromée brillante, avec embout phosphaté.
- Disponible en jeu en coffret (Réf STM.J9).
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 14 |
| Modèle | stm.14 |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,82 € HT
/ unité
24,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h