Douille tournevis Stahlwille 02151006, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 100 mm | Finition: Chromé

Prises INHEX de la série 2049

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stahlwille :02151006
Rubix :K642-5270697
EAN :4018754003273
DOUILLE TOURNEVIS 3/8 D. 6 2049 INHEX 6 PANS MALES
Résumé technique
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur100 mm
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 3/8 D. 6 2049 INHEX 6 PANS MALES


La douille tournevis INHEX série 2049 de Stahlwille est l'outil idéal pour serrer ou desserrer les vis à six pans creux dans les zones difficiles d'accès. Grâce à sa tige hexagonale longue et son entraînement carré 3/8", elle s’intègre parfaitement aux cliquets et aux clés dynamométriques pour garantir un couple maîtrisé et une excellente accessibilité.

Caractéristiques :
Ces douilles tournevis se distinguent par leur conception robuste et leur fonctionnalité pensée pour les zones étroites. Elles combinent une tige hexagonale mâle de type Allen (ou BTR) à un entraînement carré interne de 3/8", permettant un montage facile sur des outils standards. La série longue assure une portée accrue pour atteindre les vis CHC situées dans les recoins ou les cavités profondes. Fabriquées en acier allié au chrome (Chrome-Alloy-Steel) et chromées pour une résistance optimale à la corrosion, ces douilles garantissent durabilité et performance dans le temps.

Spécifications :
- Série : 2049.
- Type de vis : six pans creux (CHC).
- Entraînement : carré interne 3/8".
- Embout : 6 pans mâle (type Allen/BTR).
- Modèles disponibles : 4, 5, 6, 8 et 10 mm
- Longueur totale : 100 mm (du 4 au 6) et 120 mm (pour le 8 et le 10).
- Longueur utile (tige) : 68 mm (4, 5 et 6) et 88 mm (8 et 10).
- Diamètre extérieur : 17,8 mm.
- Poids : de 45 g à 106 g selon le modèle
- Matériau : acier allié au chrome.
- Finition : chromée.

Normes :
Les douilles tournevis INHEX série 2049 sont fabriquées selon la norme DIN 7422, garantissant un respect rigoureux des tolérances dimensionnelles, de la qualité des matériaux, et des exigences mécaniques.

Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est une marque de référence dans l’outillage professionnel de précision. Reconnue pour la qualité de ses produits, elle se distingue par son engagement envers l’innovation, la fiabilité et la performance. Présente dans plus de 90 pays, la marque est un partenaire de confiance pour les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique, de l’automobile et de la maintenance.

Points forts

- Portée allongée pour accéder facilement aux vis CHC en profondeur ou en retrait.
- Compatibilité parfaite avec les outils à carré 3/8" : cliquets, clés dynamométriques, etc.
- Résistance élevée à l’usure et à la corrosion grâce à l’acier chromé.

Applications

Conçues pour des interventions précises dans des environnements industriels ou techniques. Idéales pour les professionnels de la maintenance, les mécaniciens, les monteurs et les techniciens intervenant sur des machines, des structures métalliques ou des équipements industriels comportant des vis à six pans creux. Permettent d’intervenir dans les espaces confinés, tels que les bâtis de machines, les armoires techniques, ou les blocs moteur.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur100 mm
Empreintehex / allen
Taille empreinte6 mm
Modèle2049
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,91 HT
/ unité
41,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.