Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMC-1-24DC-5-LED
Prise KMC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMC-1-24DC-5-LED
Rubix :0326-2057538
Fabricant :30933
EAN :4052568022808
Détails articles : CABLE CONNECTEUR PRISE KMC-1- 24DC-5-LED 30933
Câble de liaison KMC-1-24DC-5-LED préconfectionné, pour pilotes électriques C et N1. Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=pour toutes les connexions électriques, Témoin d'état de commutation=LED, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante=-20 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement kmc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € HT
/ unité
60,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours