Commutateur de pression SMC ZSE20B-L-M5-W

Pressostat numérique de haute précision

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZSE20B-L-M5-W
Rubix :0338-2509143
Fabricant :01769736
VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20B-L

Résumé technique

Typevacuostat numerique hte precis. serie zse20b-l

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20B-L


Pressostat digital de haute précision Affichage tricolore, sur 3 écrans Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux Plages de pression : de -101 à 100 kPa Répétitivité : ±0.2 % E.M. Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant) Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s. Connecteur M12 disponible IP40 ou IP65 Consommation : 35 mA max.

Informations techniques


Attributs
Typevacuostat numerique hte precis. serie zse20b-l
222,99 € HT
/ unité
267,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours