Presse Bessey TG30S12, Serrage: 300 mm | Saillie: 120 mm
Presse vis f et a TG-TGK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :TG30S12
Rubix :J192-5265142
EAN :4008158030081
Documents
Détails articles : SERRE JOINT MENUISIER 300X120
Presse à vis en fonte et acier TG poignée bi-matière
- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
- poignée bi-matière
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie 80 mm
- Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la torsion et à la flexion
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie 80 mm
- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
- poignée bi-matière
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie 80 mm
- Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la torsion et à la flexion
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Saillie | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,53 € HT
/ unité
75,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


