Presse Bessey KR250-2K, Serrage: 2500 mm | Saillie: 95 mm
Presse korpus KR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :KR250-2K
Rubix :0135-5071084
EAN :4008158032474
Documents
Détails articles : PRESSE KORPUS K250 S 300MM UE2
Presse Korpus REVO KR
- puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- valet et coulisseau parallèles et à grande surface de serrage
- valet et coulisseau protégés
- passage à la fonction écartement par simple réversion du coulisseau et sans l'aide d'outils
- puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- valet et coulisseau parallèles et à grande surface de serrage
- valet et coulisseau protégés
- passage à la fonction écartement par simple réversion du coulisseau et sans l'aide d'outils
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 2500 mm |
|---|---|
| Saillie | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,90 € HT
/ 2 unités
287,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

