Presse Bessey STBS100, Serrage: 1000 mm | Saillie: 200 mm
Presse hp super lourde STBs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :STBS100
Rubix :0135-5180411
EAN :4008158007670
Documents
Détails articles : PRESSE HTE PERFORMANCE S 1000MM
Presse haute performance super lourde STBS
- Puissance de serrage jusqu'à 35 000 N
- Couple de serrage de 100 Nm
- Six pans de 36 mm à la vis de serrage
- Clavette de sécurité de blocage du coulisseau sur le rail
- Puissance de serrage jusqu'à 35 000 N
- Couple de serrage de 100 Nm
- Six pans de 36 mm à la vis de serrage
- Clavette de sécurité de blocage du coulisseau sur le rail
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1000 mm |
|---|---|
| Saillie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,47 € HT
/ unité
887,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

