Presse Bessey SG50M, Serrage: 500 mm | Saillie: 140 mm
Presse hp lourde SGM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :SG50M
Rubix :0135-5021144
EAN :4008158007328
Documents
Détails articles : PRESSE HAUTE PERFORMANCE S 500MM UE5
Presse haute performance forte SGM.
Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N.
Couple de serrage de 40 Nm.
Rail et valet monoblocs en acier étiré à froid, traité, profilé, zingué, forgé. Rotule haute performance inclinable jusqu'à 35°, amovible, démontable et nettoyable. Insert d'une sphère en acier lubrifié pour un fonctionnement optimal et une longévité exceptionnelle. Vis traitée. Poignée à garrot pour une application maximale des puissances de serrage.
Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N.
Couple de serrage de 40 Nm.
Rail et valet monoblocs en acier étiré à froid, traité, profilé, zingué, forgé. Rotule haute performance inclinable jusqu'à 35°, amovible, démontable et nettoyable. Insert d'une sphère en acier lubrifié pour un fonctionnement optimal et une longévité exceptionnelle. Vis traitée. Poignée à garrot pour une application maximale des puissances de serrage.
Points forts
Grande résistance et fiabilité.
Applications
Serrage en puissance pure.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 500 mm |
|---|---|
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,22 € HT
/ unité
192,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



