Presse Bessey STB50M, Serrage: 500 mm | Saillie: 175 mm
Presse Haute Performance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :STB50M
Rubix :0135-5179119
EAN :4008158007625
Documents
Détails articles : PRESSE HAUTE PERFORMANCE STB50
La presse lourde STBM de Bessey répond aux besoins de serrage intensif dans les environnements industriels orientés travail du métal. Avec sa conception tout acier, elle s’inscrit dans les applications industrielles où la robustesse mécanique et la stabilité du serrage sont des critères déterminants.
Caractéristiques :
Cette presse est développée pour des opérations de serrage performant sur des pièces de grande section. La rotule haute performance, inclinable, s’adapte aux surfaces non parallèles et contribue à une répartition homogène de l’effort. La broche à filetage trapézoïdal, associée à une poignée longue, facilite l’application du couple de serrage. Un six pans intégré à la vis permet un serrage contrôlé à l’aide d’une clé dynamométrique. L’ensemble repose sur une structure tout acier traitée, avec rail et coulisseau conçus pour limiter les déformations sous charge.
Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles : de la STB30M à STB150M.
- Puissance de serrage maximale : jusqu’à 22 000 N.
- Couple de serrage maximal : 70 N·m.
- Inclinaison de la rotule : jusqu’à 35°.
- Six pans sur vis de serrage : 19 mm.
- Serrage utile selon version : de 300 mm à 1 500 mm.
- Saillie : 175 mm.
- Section du rail : 40 × 20 mm.
- Poids selon version : de 5,61 kg à 12,2 kg.
- Étrier fixe et coulissant : acier traité, galvanisé.
- Broche à filetage trapézoïdal : acier roulé, traité, surface phosphatée.
- Manette : acier galvanisé.
- Plaque de pression : acier phosphaté.
Caractéristiques :
Cette presse est développée pour des opérations de serrage performant sur des pièces de grande section. La rotule haute performance, inclinable, s’adapte aux surfaces non parallèles et contribue à une répartition homogène de l’effort. La broche à filetage trapézoïdal, associée à une poignée longue, facilite l’application du couple de serrage. Un six pans intégré à la vis permet un serrage contrôlé à l’aide d’une clé dynamométrique. L’ensemble repose sur une structure tout acier traitée, avec rail et coulisseau conçus pour limiter les déformations sous charge.
Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles : de la STB30M à STB150M.
- Puissance de serrage maximale : jusqu’à 22 000 N.
- Couple de serrage maximal : 70 N·m.
- Inclinaison de la rotule : jusqu’à 35°.
- Six pans sur vis de serrage : 19 mm.
- Serrage utile selon version : de 300 mm à 1 500 mm.
- Saillie : 175 mm.
- Section du rail : 40 × 20 mm.
- Poids selon version : de 5,61 kg à 12,2 kg.
- Étrier fixe et coulissant : acier traité, galvanisé.
- Broche à filetage trapézoïdal : acier roulé, traité, surface phosphatée.
- Manette : acier galvanisé.
- Plaque de pression : acier phosphaté.
Points forts
- Capacité de serrage élevée permettant le maintien sécurisé de pièces métalliques de grande dimension.
- Adaptation aux surfaces non parallèles grâce à la rotule inclinable.
- Serrage maîtrisé via le six pans compatible avec une clé dynamométrique.
- Résistance mécanique renforcée par l’utilisation d’aciers traités sur l’ensemble des composants structuraux.
- Adaptation aux surfaces non parallèles grâce à la rotule inclinable.
- Serrage maîtrisé via le six pans compatible avec une clé dynamométrique.
- Résistance mécanique renforcée par l’utilisation d’aciers traités sur l’ensemble des composants structuraux.
Applications
La STBM est une presse lourde utilisée dans des contextes industriels où la force de serrage est un critère central. Elle intervient notamment en construction métallique et en travaux de serrurerie, pour des opérations de maintien temporaire lors d’assemblages, de soudage ou d’usinage. Son usage s’inscrit dans des environnements d’atelier ou de chantier, pour le travail du métal nécessitant un serrage puissant, reproductible et contrôlé.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 500 mm |
|---|---|
| Saillie | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,74 € HT
/ unité
447,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h