Presse Bessey EHZ60, Serrage: 600 mm | Saillie: 100 mm
Presse 1 main EHZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :EHZ60
Rubix :0135-5021083
EAN :4008158025124
Documents
Détails articles : PRESSE UNE MAIN EHZ S 600MM UE6
Presse "Une Main" EHZ poignée bi-matière (dont bois).
Puissance de serrage jusqu'à 5 000 N.
Pour positionner et serrer avec force d'une seule main.
3 serrages possibles : côté rail, côté poignée bi-matière ou par la poignée bi-matière.
Puissance de serrage jusqu'à 5 000 N.
Pour positionner et serrer avec force d'une seule main.
3 serrages possibles : côté rail, côté poignée bi-matière ou par la poignée bi-matière.
Points forts
Presse tout acier avec boîtier en polyamide de haute résistance.
Puissante et réellement utilisable d'une main.
Puissante et réellement utilisable d'une main.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,35 € HT
/ unité
96,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

